Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01230.050.0025 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CLT 38CM41

FABORY M01230.050.0025 Insexskruv, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8CLT Modell: M01230.050.0025Korsreferens: 38CM41 / 156W15
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5x0.8
FästelementZink gul
Fästelängd25
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd3.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd8 mm
Längd25mm
Min. Trådlängd25 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933, ISO 4017
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01230.050.0025 Insexskruv, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
157SEK /packa