Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01230.160.0035 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CQJ 38CN26

FABORY M01230.160.0035 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8CQJ Modell: M01230.160.0035Cross Ref: 38CN26 / 156W99
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
489SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementZink gul
Fästelängd35
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd35mm
Min. Trådlängd35 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933, ISO 4017
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0709
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01230.160.0035 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
489SEK /packa