Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01241.180.0100 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CVD 38CN91

FABORY M01241.180.0100 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8CVD Modell: M01241.180.0100Korsreferens: 38CN91
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
958SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd100
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd11.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd27 mm
Längd100mm
Min. Trådlängd42 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4705
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01241.180.0100 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
958SEK /packa