Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01250.160.0040 Insexskruv, M16 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK | CG8CWZ 38CP14

FABORY M01250.160.0040 Insexskruv, M16 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8CWZ Modell: M01250.160.0040Korsref.: 38CP14 / 156X87

Få det Maj 15, Onsdag
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
686SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd40
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd40mm
Min. Trådlängd40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 961
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01250.160.0040 Insexskruv, M16 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
686SEK /packa