Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01251.100.0020 Insexskruv, M10 x 1 gängstorlek, klass 8.8, 50PK | CG8CXE 38CP19

FABORY M01251.100.0020 Insexskruv, M10 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8CXE Modell: M01251.100.0020Korsreferens: 38CP19
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
465SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1
FästelementZink gul
Fästelängd20
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd20mm
Min. Trådlängd20 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 961
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01251.100.0020 Insexskruv, M10 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK
465SEK /packa