Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04110.100.0055 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK | CG8DFY 38CU02

FABORY M04110.100.0055 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8DFY Modell: M04110.100.0055Korsreferens: 38CU02 / 156Z83
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
524SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd55
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd55mm
Min. Trådlängd55 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9197
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04110.100.0055 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK
524SEK /packa