Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.050.0375 Wedge Anchor 1/2 3-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HGC 31JP18

GRAINGER U70411.050.0375 Kilankare 1/2 3-3/4 Förzinkat kolstål, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGC Modell: U70411.050.0375Korsreferens: 31JP18
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3.75 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek11 / 16 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5280

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9922
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.050.0375 Kilankare 1/2 3-3/4 Förzinkat kolstål, 10PK
226SEK /packa