KERN AND SOHN Analytiska vågar i ADB-A-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husets längd: 310 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 265V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Inställningstid: 4 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Enheter: ct, g, lb, oz , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 90 mm
StilModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetPris (ex moms)
A
ADB 600-C3
230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg11 262 SEK
B
ADB 100-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g11 410 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?