Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04110.300.0110 Insexskruv, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK | CG8DGL 38CU12

FABORY M04110.300.0110 Insexskruv, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8DGL Modell: M04110.300.0110Korsreferens: 38CU12 / 156Z93
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
1 135 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
FästelementEnkel
Fästelängd110
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd18.7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd46 mm
Längd110mm
Min. Trådlängd110 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8642
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04110.300.0110 Insexskruv, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK
1 135 kr /packa