Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07111.100.0090 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M8X1.25mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DPU 54FJ90

FABORY M07111.100.0090 Axelskruv, 12.9 legerat stål, M8X1.25 mm gängstorlek, standardtyp, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8DPU Modell: M07111.100.0090Korsreferens: 54FJ90

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

476SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16 mm
Huvudhöjd7 mm
Head StyleStandard
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,000 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.10 mm
Axellängd90 mm
System för mätningmetrisk
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC13mm
Tråd storlekM8 x 1.25
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07111.100.0090 Axelskruv, 12.9 legerat stål, M8X1.25 mm gängstorlek, standardtyp, 5PK
476SEK /packa