Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07111.200.0040 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M16X2mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DQE 54FK02

FABORY M07111.200.0040 Axelskruv, 12.9 legerat stål, M16X2 mm gängstorlek, standardtyp, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8DQE Modell: M07111.200.0040Korsref: 54FK02
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
1 138 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.30 mm
Huvudhöjd14 mm
Head StyleStandard
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,000 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.20 mm
Axellängd40 mm
System för mätningmetrisk
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlekM16 x 2
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9607
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07111.200.0040 Axelskruv, 12.9 legerat stål, M16X2 mm gängstorlek, standardtyp, 5PK
1 138 kr /packa