Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07400.050.0035 Metric Socket Flat Head Cap Screw, 35mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DQQ 6DU60

FABORY M07400.050.0035 Metrisk hylsskruv med platt huvud, 35 mm längd, M5 x 0.80 gängstorlek, klass 10.9, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DQQ Modell: M07400.050.0035Korsreferens: 6DU60
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
191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv med platt huvudskydd
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5x0.8
Drivstorlek3 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 10.9
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.10 mm
Huvudhöjd2.8 mm
Head TypFlat
HålstorlekInte ventilerad
Längd35mm
Min. Brottgräns150,800 psi
Min. Trådlängd35 mm
Rockwell HårdhetC32 till C39
StandardDIN 7991
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07400.050.0035 Metrisk hylsskruv med platt huvud, 35 mm längd, M5 x 0.80 gängstorlek, klass 10.9, 100PK
191SEK /packa