Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07400.160.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M16 x 2 gängstorlek, klass 10.9, 25PK | CG8DRK 53GH13

FABORY M07400.160.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M16 x 2 gängstorlek, klass 10.9, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8DRK Modell: M07400.160.0040Korsreferens: 53GH13 / 182C47
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
552SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 10.9
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.33.6 mm
Huvudhöjd8.8 mm
Head TypFlat
Längd40mm
Min. Brottgräns1040 Mpa
Min. Trådlängd40 mm
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
StandardISO 10642
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6146
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07400.160.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M16 x 2 gängstorlek, klass 10.9, 25PK
552SEK /packa