Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M08250.050.0020 Carriage Bolt, M5 x 0.80 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DYE 54FL37

FABORY M08250.050.0020 Transportbult, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 4.6, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DYE Modell: M08250.050.0020Korsreferens: 54FL37

Få det Maj 15, Onsdag
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
225SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM5x0.8
FästelementElförzinkad
Fästelängd20
FinishElförzinkad
Gradeklass 4.6
Huvud Dia.12.45 till 13.55mm
Huvudhöjd3.3 mm
Head TypRunda
Längd20mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd4.10mm
Fyrkantig bredd5.48mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet58,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M08250.050.0020 Transportbult, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 4.6, 100PK
225SEK /packa