Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M08250.060.0025 Carriage Bolt, M6 x 1 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DYQ 54FL47

FABORY M08250.060.0025 Transportbult, M6 x 1 Gängstorlek, Klass 4.6, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DYQ Modell: M08250.060.0025Korsreferens: 54FL47
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM6x1
FästelementElförzinkad
Fästelängd25
FinishElförzinkad
Gradeklass 4.6
Huvud Dia.15.45 till 16.55mm
Huvudhöjd3.88 mm
Head TypRunda
Längd25mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd4.60mm
Fyrkantig bredd6.48mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet58,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8433
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M08250.060.0025 Transportbult, M6 x 1 Gängstorlek, Klass 4.6, 100PK
317SEK /packa