A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 1" , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: Spölös , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Ja , Max. Ladda: 88 lb. , Max. Tryck: 116 psi , Montera: Tappade ändkepsar , Kolvmaterial: Magnetisk , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -22 grader till 176 grader F. , Rörmaterial: Aluminium
Dubbelverkande stånglösa luftcylindrar, gängade ändlock
SPEEDAIRE dubbelverkande luftcylindrar producerar kraft för att flytta föremål i båda riktningarna med hjälp av tryckluft. Dessa stavlösa cylindrar är idealiska för användning i kompakta utrymmen med 50 % mindre arbetsutrymme än cylindrar av stavtyp. De har justerbara kuddar för att dämpa kraften enligt kraven. Cylindrarna är tillverkade av korrosionsbeständig aluminium och kan monteras både horisontellt / vertikalt med hjälp av gängade gavlar. Välj från ett brett utbud av dessa luftcylindrar, tillgängliga i slaglängder från 27 till 72 tum.