Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M08250.120.0400 Carriage Bolt, M12 x 1.75 Thread Size, Class 4.6, 5PK | CG8EBR 54FM18

FABORY M08250.120.0400 Transportbult, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 4.6, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8EBR Modell: M08250.120.0400Korsreferens: 54FM18

Få det Maj 22, Onsdag
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
614SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementElförzinkad
Fästelängd400
FinishElförzinkad
Gradeklass 4.6
Huvud Dia.29.35 till 30.65mm
Huvudhöjd6.95 mm
Head TypRunda
Längd400mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd8.75mm
Fyrkantig bredd12.70mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet58,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8603
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M08250.120.0400 Transportbult, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 4.6, 5PK
614SEK /packa