Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M37080.060.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M6 Size, 1.3mm Thickness, Curved Type, 100PK | CG8EHB 54FN21

FABORY M37080.060.0001 Delad låsbricka, fjäderstål Din267-26, M6 storlek, 1.3 mm tjocklek, krökt typ, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8EHB Modell: M37080.060.0001Korsreferens: 54FN21

Få det Maj 22, Onsdag
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
87SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit Lock Bricka
FärgGrå
FinishElförzinkad
Passar bultstorlekarM6
Inuti Dia.6.1 mm
MaterialFjäderstål DIN267-26
Utanför Dia.11.8mm
Tjocklek1.3 mm
TypBöjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Generell mening

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M37080.060.0001 Delad låsbricka, fjäderstål Din267-26, M6 storlek, 1.3 mm tjocklek, krökt typ, 100PK
87SEK /packa