Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39070.080.0020 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 10PK | CG8EXR 41KC85

FABORY M39070.080.0020 Dowel Pin, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm Pin Dia., 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8EXR Modell: M39070.080.0020Korsreferens: 41KC85

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd20
FinishEnkel
Längd20mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
StifttypStandard dowel
StandardD7
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0873
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39070.080.0020 Dowel Pin, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm Pin Dia., 10PK
46SEK /packa