RULAND MANUFACTURING Böjda käftkopplingsspindlar, polyuretan


Filter
Nyckelväg: Nej , Material: polyuretan , Max. RPM: 8000 , Typ: Uretan Spindel
StilModellUtanför Dia.FärgKopplingsstorlekStorlekVridmomentTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)BreddArtikelPris (ex moms)
A
JD10 / 15-92Y
-GulJC10 / MJC15-5 tum. Lbs.0.2700.197 "Käftkopplingsinsats227 SEK
B
JD26 / 41-92Y
-GulJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-97 tum. Lbs.0.0120.542 "Käftkopplingsinsats451 SEK
C
JD12 / 19-98R
-RedJC12 / MJC19-15 tum. Lbs.0.1140.25 "Käftkopplingsinsats280 SEK
A
JD16 / 25-92Y
-GulJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 tum. Lbs.0.0670.333 "Käftkopplingsinsats302 SEK
C
JD16 / 25-98R
-RedJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 tum. Lbs.0.0240.333 "Käftkopplingsinsats304 SEK
D
JD26 / 41-98R
-RedJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-165 tum. Lbs.0.0060.542 "Käftkopplingsinsats461 SEK
D
JD36 / 57-98R
-RedJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-410 tum. Lbs.0.0030.75 "Käftkopplingsinsats951 SEK
C
JD10 / 15-98R
-RedJC10 / MJC15-8 tum. Lbs.0.1210.197 "Käftkopplingsinsats220 SEK
B
JD36 / 57-92Y
-GulJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-285 tum. Lbs.0.0040.75 "Käftkopplingsinsats980 SEK
E
JD10 / 15-85B
-BlåJC10 / MJC15-2.4 tum. Lbs.0.4500.197 "Käftkopplingsinsats285 SEK
A
JD12 / 19-92Y
-GulJC12 / MJC19-9 tum. Lbs.0.2570.25 "Käftkopplingsinsats271 SEK
E
JD16 / 25-85B
-BlåJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 tum. Lbs.0.1080.333 "Käftkopplingsinsats405 SEK
F
JD21 / 33-85B
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Käftkopplingsspindel491 SEK
A
JD21 / 33-92Y
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Käftkopplingsspindel337 SEK
G
JD21 / 33-98R
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Käftkopplingsspindel334 SEK
H
JD32 / 51-98R
2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Käftkopplingsspindel704 SEK
I
JD32 / 51-92Y
2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Käftkopplingsspindel743 SEK

Böjda käftkopplingsspindlar, polyuretan

Ruland Manufacturing kopplingsspindlar med böjda käftar är designade för att dämpa stötar och hantera felinriktning (vinkel, parallell och axiell) mellan kopplingsnav. Spindelkopplingarna passar mellan två kopplingsnav för en säker anslutning. De är gjorda av polyuretan, kräver ingen smörjning och tål smuts, sand, fett, olja & fukt. Dessa kopplingsinsatser används med kopplingsnav och kan hantera vridmoment upp till 8000 RPM. Välj från ett brett utbud av kopplingsspindlar, tillgängliga med 4 och 6 armar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?