Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39080.050.0030 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FFA 53GH34

FABORY M39080.050.0030 Dowel Pin, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm Pin Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8FFA Modell: M39080.050.0030Korsreferens: 53GH34
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
440SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd30
FinishEnkel
Längd30mm
Längdtolerans+/- 0.26 mm
Nominell diameter5 mm
Pin Dia.5.0 mm
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC58 till C62
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4662
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39080.050.0030 Dowel Pin, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm Pin Dia., 100PK
440SEK /packa