BROAN NUTONE Ultra Green Single Speed ​​Series, badrumsfläkt


Filter
Ansvarsfrihet: Horisontell , grön certifiering eller annat erkännande: ENERGY STAR Rated , Hushöjd: 7.625 " , Husets längd: 10.5 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 11.375 " , Hz: 60 , Monteringsplats: Tak , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Spänning: 120V
StilModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.KräverWattPris (ex moms)
A
XB80
0.1804 "eller 6"kanalsystemet124 177 SEK
B
XB110
0.21106"kanalsystemet244 268 SEK
C
XB80L
0.7804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa845 687 SEK
C
XB110L
0.91106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1085 930 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?