Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39080.060.0036 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., 6.0mm Pin Dia., 50PK | CG8FFN 53GH51

FABORY M39080.060.0036 Dowel Pin, 6 mm nominell diameter, 6.0 mm Pin Dia., 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8FFN Modell: M39080.060.0036Korsreferens: 53GH51
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
640SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd36
FinishEnkel
Längd36mm
Längdtolerans+/- 0.31 mm
Nominell diameter6 mm
Pin Dia.6.0 mm
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC58 till C62
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39080.060.0036 Dowel Pin, 6 mm nominell diameter, 6.0 mm Pin Dia., 50PK
640SEK /packa