Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39080.080.0055 Dowel Pin, 8mm Nominell Dia., 8.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FGB 53GH66

FABORY M39080.080.0055 Dowel Pin, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm Pin Dia., 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8FGB Modell: M39080.080.0055Korsreferens: 53GH66
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
536SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd55
FinishEnkel
Längd55mm
Längdtolerans+/- 0.37 mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC58 till C62
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39080.080.0055 Dowel Pin, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm Pin Dia., 25PK
536SEK /packa