Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39080.100.0040 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FGG 53GH74

FABORY M39080.100.0040 Dowel Pin, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm Pin Dia., 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8FGG Modell: M39080.100.0040Korsreferens: 53GH74
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
590SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd40
FinishEnkel
Längd40mm
Längdtolerans+/- 0.31 mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC58 till C62
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6201
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39080.100.0040 Dowel Pin, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm Pin Dia., 25PK
590SEK /packa