Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51000.080.0065 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GUD 38DZ13

FABORY M51000.080.0065 Insexskruv, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GUD Modell: M51000.080.0065Korsreferens: 38DZ13 / 157C08
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
436SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementEnkel
Fästelängd65
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd5.3 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd65mm
Min. Trådlängd22 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4782
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51000.080.0065 Insexskruv, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
436SEK /packa