HAM-LET Mutter, rostfritt stål


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: kompression , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
761L SS 3/4
1-201.125 "2450 till 5850 psi3 / 4 "361 SEK
A
761L SS 1/2
3 / 4-207 / 8 "2650 till 6750 psi1 / 2 "209 SEK
A
761L SS 1/8
5 / 16-207 / 16 "8550 till 10,950 psi1 / 8 "93 SEK
A
761L SS 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "79 SEK
A
761L SS 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "117 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?