Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51010.100.0150 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK | CG8GVR 38DZ39

FABORY M51010.100.0150 Insexskruv, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8GVR Modell: M51010.100.0150Korsreferens: 38DZ39 / 157C34
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
780SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd150
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd150mm
Min. Trådlängd150 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2072
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51010.100.0150 Insexskruv, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK
780SEK /packa