Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51010.100.0160 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GVT 38DZ40

FABORY M51010.100.0160 Insexskruv, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8GVT Modell: M51010.100.0160Korsreferens: 38DZ40 / 157C35

Få det Maj 16, Torsdag
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
381SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd160
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd160 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9621
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51010.100.0160 Insexskruv, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK
381SEK /packa