Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51028.080.0020 Socket Head Cap Screw, 20mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GWY 54FR40

FABORY M51028.080.0020 Insexskruv, 20 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8GWY Modell: M51028.080.0020Korsreferens: 54FR40
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
137SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Drivstorlek5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.17.8 mm
Huvudhöjd4.4 mm
Head TypKnappen
HålstorlekInte ventilerad
Längd20ft.
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd20 mm
Rockwell HårdhetC39 till C34
Självlåsande elementNej
StandardISO 7380
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51028.080.0020 Insexskruv, 20 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK
137SEK /packa