Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51040.080.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZH 53GJ76

FABORY M51040.080.0035 Insexskruv, 35 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GZH Modell: M51040.080.0035Korsreferens: 53GJ76 / 164V33

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

361SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Drivstorlek5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
GradeA2
Huvud Dia.13.0 mm
Huvudhöjd5 mm
Head TypCylindrisk
Längd35mm
Min. Trådlängd22 mm
StandardDIN 7984
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7938
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51040.080.0035 Insexskruv, 35 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
361SEK /packa