TESA BROWN SHARPE Digitala bromsok


Filter
Noggrannhet: 30 mikron m , Kalibrerings certifikat: Nej , Fall: Plast , IP-betyg: 67 , Material: Rostfritt stålhus, LCD-hölje av plast , Upplösning: 0.0005 "/ 0.01 mm , SPC-utgång: Nej
StilModellArtikelKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A
00530142
Digital kaliper--3 051 SEK
B
00530140
Digital kaliper--2 028 SEK
C
00530143
Digital kaliper--4 306 SEK
D
00590302
Elektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mm3 568 SEK
E
00590305
Elektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mm6 587 SEK
F
00590303
Elektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mm3 126 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?