Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51300.020.0006 Machine Screw, 6mm Length, A2 Stainless Steel, M2 x 0.40mm Thread Size, 100PK | CG8HAW 54FR45

FABORY M51300.020.0006 Maskinskruv, 6 mm längd, A2 rostfritt stål, M2 x 0.40 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8HAW Modell: M51300.020.0006Korsreferens: 54FR45
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
69SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM2x0.4
VäxeltypPhillips
Förarstorlek1.90mm
FinishOavslutat
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.3.8 mm
Huvudhöjd1.2 mm
Head TypFörsänkt försänkt
Längd6"
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51300.020.0006 Maskinskruv, 6 mm längd, A2 rostfritt stål, M2 x 0.40 mm gängstorlek, 100PK
69SEK /packa