LOVEJOY MOL-serien, Oldham Clamp Style kopplingsnav Metriska hål


Filter
Vinkelförskjutning: 3 grader , Borrtyp: Uttråkad , Färg: Silver/metallic , Kopplingstyp: Oldham, tredelad design med insats , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Max. Driftstemperatur: 80 grader C , Serier: MOL-serien , Stil: Klämskruv , Mätsystem: metrisk
StilModellTröghetsmomentBorrstorlekKlämskruvstorlekNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningVridstyvhetPris (ex moms)
A
68514458980
-14mm-39.80 tum. -Lbs.----1 081 SEK
RFQ
A
68514458613
-5mm-17.7 tum. -Lbs.----864 SEK
RFQ
A
68514458098
-8mm-10.6 tum. -Lbs.----792 SEK
RFQ
A
68514458109
-10mm-17.7 tum. -Lbs.----864 SEK
RFQ
A
68514458124
-12mm-39.8 tum. -Lbs.----1 081 SEK
RFQ
A
68514458085
-6mm-6.2 tum. -Lbs.----720 SEK
RFQ
A
68514458123
-11mm-39.8 tum. -Lbs.----1 081 SEK
RFQ
A
68514458614
-6mm-17.70 tum. -Lbs.----864 SEK
RFQ
A
68514458122
-10mm-39.8 tum. -Lbs.----1 081 SEK
RFQ
B
68514458084
0.001 lbs.in.sq.5mmM2.66.20 tum. -Lbs.16mm29mm0.400 "620 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458601
0.001 lbs.in.sq.3mmM2.66.20 tum. -Lbs.16mm29mm0.400 "620 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458602
0.001 lbs.in.sq.4mmM2.66.20 tum. -Lbs.16mm29mm0.400 "620 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458607
0.004 lbs.in.sq.4mmM2.610.60 tum. -Lbs.20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458608
0.004 lbs.in.sq.5mmM2.610.60 tum. -Lbs.20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458097
0.004 lbs.in.sq.6mmM2.610.60 tum. -Lbs.20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458606
0.004 lbs.in.sq.3mmM2.610.60 tum. -Lbs.20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458108
0.011 lbs.in.sq.8mmM317.70 tum. -Lbs.25mm39mm0.800 "1770 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458619
0.034 lbs.in.sq.8mmM439.80 tum. -Lbs.32mm45mm0.100 "8788 in.-lbs./rad-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?