Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51300.025.0005 Machine Screw, 5mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HBD 54FR50

FABORY M51300.025.0005 Maskinskruv, 5 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8HBD Modell: M51300.025.0005Korsreferens: 54FR50

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM2.5x0.45
VäxeltypPhillips
Förarstorlek2.90mm
FinishOavslutat
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.4.7 mm
Huvudhöjd1.5 mm
Head TypFörsänkt försänkt
Längd5"
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.022
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51300.025.0005 Maskinskruv, 5 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK
93SEK /packa