Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51500.050.0050 Carriage Bolt, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8HPF 54FT64

FABORY M51500.050.0050 vagnsbult, M5 x 0.80 gängstorlek, A2-kvalitet, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8HPF Modell: M51500.050.0050Korsreferens: 54FT64
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
586SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM5x0.8
FästelementEnkel
Fästelängd50
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.12.45 till 13.55mm
Huvudhöjd3.3 mm
Head TypRunda
Längd50mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd4.10mm
Fyrkantig bredd5.48mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9027
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51500.050.0050 vagnsbult, M5 x 0.80 gängstorlek, A2-kvalitet, 100PK
586SEK /packa