TYGON S3 E-LFL-serien genomskinliga peristaltiska pumpslangar


Tygon S3 E-LFL peristaltiska pumpslangar används för vätskeöverföring i laboratorier, livsmedels- och kosmetisk bearbetning, tryckfärgsöverföring, högviskös vätskeöverföring och tömning av fat och tank.

Filter
Hårdhet: Strand A: 56 , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: -51 grader till 165 grader F. , Brottgräns: 1800 PSI , Rörmaterial: PVC , Typ: Flexibelt
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris (ex moms)
A
AVX06064
1"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "7 276 SEK
A
AVX42038
1 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "7 218 SEK
A
AVX42017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "2 703 SEK
A
AVX42007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "2 667 SEK
A
AVX42003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "2 543 SEK
A
AVX06057
3 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "6 809 SEK
A
AVX42029
3 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "6 793 SEK
A
AVX42012
3 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "3 109 SEK

Arbetsmekanism

  • USP klass VI
  • NSF-51
  • FDA
  • EU 10/2011

Funktioner

  • Dessa icke-DEPH-rör är tillverkade av biobaserade mjukgörare som tål mottryck från 0 till 25 psi och erbjuder oöverträffad prestanda samtidigt som de minskar miljöpåverkan.
  • De har högre motståndskraft mot gasgenomträngning jämfört med silikonrör, vilket skyddar vätskor från oxidation och förfalskning.
  • De uppvisar extremt låg partikelavsöndring, vilket gör dem kompatibla med applikationer med känsliga vätskor och har lång flexlivslängd för att minska stilleståndstiden.

Vanliga frågor

Vad är E-LFL?

Tygon E-LFL är icke-pyrogen, icke-cytotoxisk, icke-hemolytisk och låg proteinbindning, vilket gör slangen idealisk för laboratorie- och farmaceutiska tillämpningar.

Vad är mjukgörare?

Mjukgörare är kemikalier som tillsätts plast för att öka deras flexibilitet, transparens, hållbarhet och livslängd. De vanligaste mjukgörare är ftalatbaserade, som används för att mjukgöra PVC.

Vad är fördelen med att inte väta?

Tygon-slangens icke-vätande egenskaper möjliggör enkel rengöring och fullständig dränering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?