Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS 0-1 / 8SC Hand Swaging Tool, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359

LOOS 0-1/8SC handpressningsverktyg, 1/8 - 5/32

Finns i lager
Artikel: AA4KGM Modell: 0-1/8SCKorsreferens: 12R359
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
4 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandpressningsverktyg
Funktion Swages Oval och Stop Sleeves
handtag Längd17 "
KäftmaterialVärmebehandlat stål
TypSax Action Typ

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)55.25
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Loos 0-1 / 8SC handborrverktyg är utformat för att göra öglor, skarvkablar och svänga ovala och stopphylsor.
    • Den är lämplig för svängning av 1/8 tum ovala ärmar och 3/16, 5/32 & 7/32 tum stopphylsor.
    • Detta kabelbytesverktyg har värmebehandlat stålkäft för höghållfast och övercentrerad hävstång för att ge en kraftfull snäppverkan på käftarna för exakt kompression.
    • Den levereras med en Locoloc Go / No-Go-mätare för att säkerställa korrekt byte av koppar-, rostfritt stål- och aluminiumhylsor.
    • Detta verktyg väger 4.2 kg och har en total längd på 20 tum.

Produktvarianter

ProduktModellFunktion handtag LängdTypPris
LOOS # 1-SC Handborrverktygskabel Storlek 1 / 16-3 / 16 | AA4KGH 12R355 # 1-SCSwages Oval och Stop Sleeves22.5 "Multikompression4 138 kr
LOOS 0-1/16 Hand Swaging Tool 1/16 Och 3/32 | AA4KGK 12R357 0-1/16Swages Oval och Stop Sleeves17 "-4 390 kr
LOOS 0-3 / 32 Handborrverktyg 3/32 och 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3/32Swages Oval och Stop Sleeves17 "-4 262 kr
LOOS 0-3 / 16 Handborrverktyg 3/16 och 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3/16Swages Oval och SS ärmar17 "Sax Action Typ4 102 kr
LOOS 0-1 / 4 Handborrverktyg 1 / 4-1 / 8 Ovalstopp | AA4KGP 12R361 0-1/4Swages Oval och Stop Sleeves25 "-6 269 kr
LOOS 0-5/16 handpressningsverktyg 5/16 aluminium koppar | AA4KGQ 12R362 0-5/16Swages ovala ärmar25 "-5 803 kr
LOOS 000-WCI Handpressningsverktyg Kompakt 1/16-1/16 | AA4KGR 12R363 000-WCISwages Oval och Stop Sleeves7"Kompakt1 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS 0-1/8SC handpressningsverktyg, 1/8 - 5/32
4 356 kr /enhet