Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51500.060.0016 Carriage Bolt, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8HPG 54FT65

FABORY M51500.060.0016 vagnsbult, M6 x 1 gängstorlek, A2-kvalitet, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8HPG Modell: M51500.060.0016Cross Ref: 54FT65 / 179U73

Få det Maj 16, Torsdag
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
296SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM6x1
FästelementEnkel
Fästelängd16
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.15.45 till 16.55mm
Huvudhöjd3.88 mm
Head TypRunda
Längd16mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd4.60mm
Fyrkantig bredd6.48mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6844
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51500.060.0016 vagnsbult, M6 x 1 gängstorlek, A2-kvalitet, 100PK
296SEK /packa