Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51500.080.0025 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8HPX 54FT79

FABORY M51500.080.0025 vagnsbult, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8HPX Modell: M51500.080.0025Cross Ref: 54FT79 / 179U87
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
449SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementEnkel
Fästelängd25
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.19.35 till 20.65mm
Huvudhöjd4.88 mm
Head TypRunda
Längd25mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd5.60mm
Fyrkantig bredd8.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7641
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51500.080.0025 vagnsbult, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
449SEK /packa