Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M55580.120.0020 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., A4 Grade, 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JMU 41KU85

FABORY M55580.120.0020 Dowel Pin, 12 mm Nominell Dia., A4 Grade, 12.0 mm Pin Dia., 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8JMU Modell: M55580.120.0020Korsreferens: 41KU85

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd20
FinishEnkel
GradeA4
Längd20mm
Nominell diameter12 mm
Pin Dia.12.0 mm
StifttypStandard dowel
StandardD7
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0954
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M55580.120.0020 Dowel Pin, 12 mm Nominell Dia., A4 Grade, 12.0 mm Pin Dia., 5PK
188SEK /packa