Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M67010.040.0030 Thread Rolling Screw, 30mm Length, Case Hardened Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 500PK | CG8JRM 54FV24

FABORY M67010.040.0030 Gänga rullskruv, 30 mm längd, fodral härdat stål, M4 X 0.70 mm gängstorlek, 500PK

Finns i lager
Artikel: CG8JRM Modell: M67010.040.0030Korsreferens: 54FV24
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
2 288 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådrullskruv
VäxeltypHex
Förarstorlek7.0mm
FinishElförzinkad
Huvud Dia.8.9 mm
Huvudhöjd3.5 mm
Head TypHex tvättmaskin
Längd30 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM4 x 0.7
TypGängrullning med fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6866
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För trådklippning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M67010.040.0030 Gänga rullskruv, 30 mm längd, fodral härdat stål, M4 X 0.70 mm gängstorlek, 500PK
2 288 kr /packa