Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M67150.050.0015 Thread Rolling Screw, 15mm Length, Case Hardened Steel, M5 X 0.80mm Thread Size, 250PK | CG8JTK 54FV45

FABORY M67150.050.0015 Gänga rullskruv, 15 mm längd, fodral härdat stål, M5 X 0.80 mm gängstorlek, 250PK

Finns i lager
Artikel: CG8JTK Modell: M67150.050.0015Korsreferens: 54FV45
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
3 481 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådrullskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek2.00mm
FinishElförzinkad
Huvud Dia.8.8 mm
Huvudhöjd3.4 mm
Head TypKorsfälld höjd ost
Längd15 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM5 x 0.8
TypTrådrullande Pozidriv(R)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9697
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För trådklippning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M67150.050.0015 Gänga rullskruv, 15 mm längd, fodral härdat stål, M5 X 0.80 mm gängstorlek, 250PK
3 481 kr /packa