SPEEDAIRE Slagnycklar för luft


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4.0 , CFM @ Full belastning: 16 , Plikt: Allmänt , Handtagsmaterial: Komposit , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: Komposit , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Ringa , Stil: Pistolhandtag
StilModellSlag per minutGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdSquare Drive StorlekVerktygsviktMoment RangePris (ex moms)
A
21AA56
12007000 rpm780 fot.lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 till 550 ft.-lb.5 316 SEK
B
21AA44
150012,000 rpm75 fot.lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 till 70 ft.-lb.2 316 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?