Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01010.043.0300 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, 5 Grade, 10PK | CG8JVG 41UC16

FABORY U01010.043.0300 Tap Bolt, 7/16-14 gängstorlek, 5 Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8JVG Modell: U01010.043.0300Korsreferens: 41UC16 / 167G33
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
183SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FästelementEnkel
Fästelängd3
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd19 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.625 "
Längd3 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6381
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01010.043.0300 Tap Bolt, 7/16-14 gängstorlek, 5 Grade, 10PK
183SEK /packa