Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01060.101.0150 Insexskruv, 1-14 gängstorlek, 5 klass, 5PK | CG8KAA 25CN02

FABORY U01060.101.0150 Insexskruv, 1-14 gängor, 5 grader, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8KAA Modell: U01060.101.0150Korsreferens: 25CN02 / 156J84

Få det Maj 22, Onsdag
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
236SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-14
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypStandard
Huvudets bredd1.5 "
Längd1 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3689
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01060.101.0150 Insexskruv, 1-14 gängor, 5 grader, 5PK
236SEK /packa