AME INTERNATIONAL Pärlbrytare


AME däckvulstbrytare är idealiska för att bryta vulstförseglingen mellan däck och fälg på fordon, vilket gör att däcken är lätta att montera eller demontera. Dessa pärlbrytarverktyg används i bilverkstäder, däckservicebutiker och lastare/lastbilsanläggningar.

Filter
Kapacitet: 25 ton , Force: 10 Ton , Bredd: 26 "
StilModellArtikelStrokePris (ex moms)
A
AE181851
Pärlbrytare-292 SEK
RFQ
B
11005
Pärlbrytare4"8 217 SEK
RFQ
A
11016
Pärlbrytare-9 409 SEK
RFQ
A
71600
Däckpärlbrytare-1 881 SEK
RFQ
C
11015
Däckpärlbrytare4"8 970 SEK
RFQ
D
11060
Däckpärlbrytare-10 099 SEK
RFQ
A
12017
Däckpärlbrytare-18 943 SEK
RFQ
E
11010
Däckpärlbrytare3.75 "14 176 SEK
RFQ
A
11076
Däckpärlbrytare-31 990 SEK
RFQ
F
11055
Däckpärlbrytare8"23 836 SEK
RFQ
A
11020
Däckpärlbrytare-15 681 SEK
RFQ
G
11000
Däckpärlbrytare4-1 / 4 "12 670 SEK
RFQ
H
11050
Däckpärlbrytare2-1 / 8 "14 678 SEK
RFQ
A
11065
Däckpärlbrytare-23 836 SEK
RFQ
I
11030
Däckpärlbrytare6 "till 8"28 603 SEK
RFQ
J
11040
Däckpärlbrytare10 "33 245 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • AME däckvulstbrytare arbetar baserat på hydraulisk kraft.
  • Verktyget är tillverkat av en hydraulisk pump som producerar tillräckligt med kraft för att tränga igenom vulstförseglingen som håller däcket mot fälgen.
  • En cylinder som placeras över däcket & fälg är fäst vid pumpen.
  • Cylindern sjunker när pumpen slås på, utövar tryck på vulsten och bryter tätningen.

Funktioner

  • AME 11050 Däckvulstbrytare är kompatibel med 10000 PSI hydraulisk/luftpump och kan producera hydraulisk kraft på upp till 10 ton.
  • Varumärket 71600 enheten fungerar på en golfbil, lastbil, ATV, buss, jordbruks- och grävdäck utan att ta bort hjulet, vilket möjliggör snabb och enkel separation.
  • AME 11020 Däckpärlsbrytare har en kompakt design som tillåter användning på både baksidan och sidan av hjulen.
  • Varumärket 11076 brytaren är gjord av aluminium för lätt vikt och hållbarhet, vilket säkerställer lång livslängd.

Vanliga frågor

Varför anses AME-däckpärlbrytare vara säkrare än manuella brytare?

Jämfört med manuella brytare tillåter AME-däckvulstbrytare snabbare och mer effektiva däckbyten, vilket minskar den tid som operatören utsätts för potentiella faror.

Hur placeras däckpärlbrytaren över fälg och däck?

  • Pärlbrytarverktyget är i linje med pärlförseglingen och en däckpärlbrytare placeras över däcket och fälgen.
  • Pärlförseglingen bryts sedan när enheten aktiveras, vilket gör det enkelt att installera eller demontera däcket.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?