Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.031.0375 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, 5 Grade, 25PK | CG8KFM 41UD89

FABORY U01210.031.0375 Tap Bolt, 5/16-18 gängstorlek, 5 Grade, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8KFM Modell: U01210.031.0375Cross Ref: 41UD89 / 167J05
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
457SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd7 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd3 3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9846
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.031.0375 Tap Bolt, 5/16-18 gängstorlek, 5 Grade, 25PK
457SEK /packa