DYNALON Högdensitetspolyetenflaska


Filter
Grundmaterial: Plast , Stängningstyp: Skruva på , Graduation Subdivisions: 50ml , Bredd: 3 3 / 5 "
StilModellHöjdKroppsfärgBody MaterialMunSkruvstängningsstorlekFormaKapacitetStängningsfärgförp. Antal.Pris (ex moms)
A
201295-0125
-GråLDPESmal-Runda4 oz.Grå502 531 SEK
B
201295-0050
-GråLDPESmal-Runda1.7 oz.Grå502 166 SEK
C
201295-0500
-GråLDPESmal-Runda16 oz.Grå251 878 SEK
D
201295-0250
-GråLDPESmal-Runda8 oz.Grå503 438 SEK
E
201295-2000
-GråLDPESmal-Runda68 oz.Grå2646 SEK
F
201295-1000
-GråLDPESmal-Runda32 oz.Grå101 275 SEK
G
606215-0016
6.5 "-Polyeten med hög täthetbrett53mmRunda500mLWhite483 174 SEK
H
606215-0032
7.125 "-Polyeten med hög täthetbrett63mmRunda1,000mLWhite242 618 SEK
I
201315-2000W
9.875 "WhitePolyeten med hög täthetbrett80mmFyrkant2,000mLWhite61 564 SEK
J
301605-0016
165mmRensaPolyeten med hög täthetbrettR65Runda500 ml / 16 oz.White121 249 SEK
J
301605-0032
209mmRensaPolyeten med hög täthetbrettR65Runda1,000 ml / 32 oz.White61 156 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?