Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.050.0300 Hex Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, Steel, Zinc Plated Finish, 10Pk | CD3VQH 41UE27

FABORY U01210.050.0300 Sexkantskruv, 1/2-13 gängstorlek, stål, förzinkad finish, 10pk

Finns i lager
Artikel: CD3VQH Modell: U01210.050.0300Korsreferens: 41UE27

Få det Maj 8, Onsdag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd11 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd3"
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StilFullt gängat
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7992

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.050.0300 Sexkantskruv, 1/2-13 gängstorlek, stål, förzinkad finish, 10pk
180SEK /packa